レイメイ藤井
ポケットハサミ
ポケットにぴったり
用途
記事の切り抜き等
刃渡り(mm)
30
色
ブラック
仕様
ポケットに留めやすいクリップ付
材質
ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール
全長(mm)
115
質量(g)
33(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×115×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30257229
SH30
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください