曜日別特売

見やすい方眼定規

見やすい方眼定規 - レイメイ藤井見やすい方眼定規 - レイメイ藤井見やすい方眼定規 - レイメイ藤井
(3件のレビュー)

軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。
5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。
5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。
辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。

材質アクリル製(メタクリル樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30257326AJH15815
180
179
197(税込)
当日出荷
30257344AJH30830
350
349
384(税込)
当日出荷
30257369AJH40836
450
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30257344
2024-05-07
用途: クラフト、事務作業など

定規の四方から目盛(方眼)が使えるものを探していたところ、この商品を見つけました。
これまでも方眼の入った定規を使っていましたが、カッターで使う背の部分の方眼は端から3mmぐらいから始まっていて不便に感じていました。
こちらのレイメイの定規はそれを解消してくれました。
滑り止めも程よく機能しているようです。
個人的には滑り止めよりは、目盛の耐摩耗性を重視したいので
今後使ってみて検証したいと思います。
ペン立てなどに収納することを考えると、
15cm,30cm長に関しては、あと1センチぐらい巾が狭いほうが良いです。
長さのバリエーションがあるので用途に合わせて揃えても便利そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 30257344
2019-10-29
用途: 事務作業

通常の定規のメモリだけでなく、角から0㎝として数えられるメモリもついている。色々使い分けてみようと思います。
幅がもう少し短いのもあると嬉しいですが…価格もお手頃なので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 30257369
2019-10-14
用途: A4の冊子の背をカットする際など
政治団体NORIKOROCKその他業種

30cmでは短いけれども50cmではがさばる、、、丁度使いやすいサイズです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする