レイメイ藤井
先生オススメ かきかた鉛筆
商品タイプ
本体
鉛筆硬度
2B
セット内容
鉛筆11本、赤鉛筆1本
質量(g)
78(包装資材含む)
主な用途
こども用
芯色
黒・赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30257484
RE645
ピンク
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30257509
RE646
ブルー
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください