曜日別特売

単語カード チェックカード付

単語カード チェックカード付 - レイメイ藤井単語カード チェックカード付 - レイメイ藤井単語カード チェックカード付 - レイメイ藤井
仕様チェックカード:2枚入(赤・緑)材質表紙:PP、カラーペーパー:タント紙、リング:スチール製ブルー・レッド・イエローRoHS指令(10物質対応)対応中紙111枚内容量1個
注意
※色は選べません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30257527WD10ミニサイズ30×72×25
150
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
30257545WD11スタンダードサイズ90×35×25
180
179
197(税込)
当日出荷
30257563WD12幅広サイズ90×54×25
240
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする