曜日別特売

ZIGメモリーシステムジャーナル&タイトル

ZIGメモリーシステムジャーナル&タイトル - 呉竹ZIGメモリーシステムジャーナル&タイトル - 呉竹

カードやスクラップブッキングに使いやすい3.5mmのカリグラフィー芯と0.5mm芯のツインマーカー。

材質(本体)PPタイプツイン線幅(mm)3.5/0.5材質(キャップ)PP寸法(Φ×mm)12×169インク水性顔料インキ材質(ペン先)POM・Pes商品タイプ使い切り本体内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30258166MS-3600-010ピュアブラック
200
179
197(税込)
当日出荷
30258184MS-3600-024ローズ
200
取扱い終了
返品不可
30258209MS-3600-047スプリンググリーン
200
取扱い終了
返品不可
30258227MS-3600-601コーヒー
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする