呉竹
フィス絵てがみ青墨カートリッジ
柔らかい青墨色が、作品にぬくもりと優しさを加えます。
本物の青墨のような色合い。ワンタッチ補充・青墨インキ。
インク
水性顔料インキ
材質
PE
寸法(Φ×mm)
13×127
インク色
青墨
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30259593
KG208-100
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください