呉竹
フィス絵てがみ青墨筆ぺん
柔らかい青墨色が、作品にぬくもりと優しさを加えます。
用途
絵てがみ輪郭線、文字書き等に
インク
水性顔料インキ
材質
首軸:PP
材質(本体)
PE
形式
カートリッジ式
材質(キャップ)
PP
寸法(Φ×mm)
13×180
インク色
青墨
材質(ペン先)
PEs
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30259618
KG208-20
極細
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30259636
KG208-10
中字
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください