呉竹
仮名写経はやなり
穂先がよくきく写経筆。
鼬毛が含まれているため、穂先のききが抜群です。
仕様
やや硬め
材質
軸:天然竹軸・尾骨には白水牛の角を使用、主な毛材:鼬毛・羊毛
寸法(Φ×mm)
7.8×204
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30259934
JA320-201
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください