呉竹
呉竹筆日和
(1件のレビュー)
日本の色彩をそろえたカラー筆ぺん。スケッチ・ぬり絵・絵てがみに最適!
インク
水性染料インキ
材質
ペン:PP・PA/ケース:PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260099
CBK-55/6V
98×175×17
6色(紅・群青・緑青・山吹・岱赭・銀鼠)
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260108
CBK-55/12V
100×190×32
12色(紅・朱・紅梅・群青・水・緑青・黄草・山吹・岱赭・黄土・藤・銀鼠)
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください