呉竹
細筆いなせ
書写入門に最適です。
サイズ
7号
仕様
中鋒
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・馬毛
硬さ
硬め
毛色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径×全長(mm)
7.1×204
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260126
JA332-7S
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください