呉竹
細筆紅葉
腰に弾力があり、書きやすい筆です。
サイズ
7号
仕様
中鋒
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・羊毛
硬さ
やや硬め
毛色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径×全長(mm)
7.5×204
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260144
JA307-7S
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください