呉竹
洗って落ちる書道液練習用
衣服についても洗濯で落とすことができる書道液。
材質
液:染料・樹脂、容器:PE、キャップ:PP
寸法(mm)
59×161×36
容量(mL)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※この書道液は練習用です。書いた作品は表具できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260424
BA14-18
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください