呉竹
太筆
仕様
中鋒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
材質
硬さ
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260449
JC333-4S
4号
稽古
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・馬毛
硬め
茶
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
30260485
JC337-4S
4号
寿慶
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・馬毛
やや硬め
茶
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30260503
JC331-3S
3号
多幸
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・馬毛
硬め
茶
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
30260528
JC312-4S
4号
明窓
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・白天尾
やや柔らかめ
白
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
30260467
JC317-3S
3号
光春
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・白天尾
硬め
白
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください