呉竹
筆ごこち極細
扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。
硬めのペン先で、手紙、はがき、手帳、履歴書におすすめです。直液式。
インク色
黒セリース
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
寸法(Φ×mm)
11×138
材質(クリップ)
SUS
インク
水性染料インキ
アズワン品番
65-0423-07
材質(尾栓)
PP
材質(ペン先)
ROM
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離(m)
筆記可能距離:400~500
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260589
LS4-10S
¥
200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください