呉竹
筆ぺん写経セット
心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。
慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。
写経筆ぺんですぐに写経が始められるセット。
セット内容
写経用筆ぺん1本、写経用紙(白)15枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚、写経のしおり1冊をセット
材質
写経用紙:紙、お手本:紙、罫線入り下敷き:紙、写経のしおり:紙、写経用筆ぺん:PP・PEs・水性顔料インキ、台紙:紙、個袋:PP
寸法(mm)
178×320×22
アズワン品番
65-0360-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30260607
LA26-58
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください