曜日別特売

カラーバーレル 0.5 T

カラーバーレル 0.5 T - エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T - エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T - エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T - エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T - エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T - エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T - エポックケミカルカラーバーレル 0.5 T - エポックケミカル

お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。
しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。
それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!

商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.5高さ(mm)66(キャップ含む)タイプシングルインク水性径(mm)13(軸部分)線の太さ極細内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30260844465-090BK
90
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
30260887470-090BR
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260905466-090GR
90
83
91(税込)
9日以内出荷
返品不可
30260923463-090LBL
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260948468-090LGR
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260966467-090OR
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260984471-090PI
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30261027469-090VI
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30261045464-090Y
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30260869472-090BL
90
取扱い終了
返品不可
30261009462-090R
90
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする