曜日別特売

カラーバーレル 1.0 T

カラーバーレル 1.0 T - エポックケミカルカラーバーレル 1.0 T - エポックケミカルカラーバーレル 1.0 T - エポックケミカル

お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。
しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。
それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!

商品タイプ使い切り本体線幅(mm)1.0高さ(mm)66(キャップ含む)タイプシングルインク水性径(mm)13(軸部分)線の太さ細字内容量1本
全11種類を絞り込む
インク色
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30261106459-090BR
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30261149452-090LBL
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30261264453-090Y
90
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
30261063454-090BK
90
取扱い終了
返品不可
30261088461-090BL
90
取扱い終了
返品不可
30261124455-090GR
90
取扱い終了
返品不可
30261167457-090LGR
90
取扱い終了
返品不可
30261185456-090OR
90
取扱い終了
返品不可
30261203460-090PI
90
取扱い終了
返品不可
30261228451-090R
90
取扱い終了
返品不可
30261246458-090VI
90
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする