セキセイ
デスクトレー
進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。
スタッキングがしやすいサイドストッパー付き。
角2封筒が入るゆったりサイズ設計。
サイズ
A4 ヨコ
材質
ポリスチレン
色
ブラック
耐荷重(kg)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×253×65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×248×58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30262156
SSS-1340-60
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください