曜日別特売

ゴムバンド

ゴムバンド - セメダインゴムバンド - セメダインゴムバンド - セメダインゴムバンド - セメダインゴムバンド - セメダインゴムバンド - セメダインゴムバンド - セメダインゴムバンド - セメダイン

セメダインのゴムバンドは天然ゴムを使用しています。
便利でお得なゴムバンドです。
各種サイズを取り揃えているので、用途にあったサイズをお求め頂けます。

材質天然ゴム厚さ(mm)1切り幅(mm)1
注意
※直接肌への使用は避ける。
※本品は天然ゴムを使用しているので、アレルギー体質の場合はまれに発疹、湿疹の恐れがあるので注意する。
※ゴムバンドは伸縮力を特長としている為、使用時ははねかえりに注意する。
※鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがある為、エッジの上に布、紙などをあてて使用する。
※本品を口に入れないよう注意する。
※小児の手の届かない場所に保管する。
※直射日光を避けて保管する。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
折径(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427107XA-1281箱(100g)10050約820本
オープン
248
273(税込)
4日以内出荷
30262174XA-1291箱(100g)10060約680本
オープン
229
252(税込)
当日出荷
03427116XA-1311箱(100g)10070約580本
オープン
248
273(税込)
3日以内出荷
03427125XA-1441袋(500g)50050約4100本
オープン
1,188
1,307(税込)
3日以内出荷
03427141XA-1451袋(500g)50060約2900本
オープン
1,188
1,307(税込)
3日以内出荷
03427150XA-1461袋(500g)50070約3400本
オープン
1,188
1,307(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする