マルアイ
かんたん開封二重封筒 長4
サイズ
長形4号
仕様
二重封筒・糊式ワンタッチ・ミシン目入り
寸法(mm)
90×205
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30265114
フ-80
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください