マルアイ
二重封筒
サイズ
長形4号
仕様
和紙二重封筒・糊式ワンタッチ
寸法(mm)
90×205
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30266828
フ-67
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
30266864
フ-68
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください