マルアイ
パックス エアーパッキン300
必要な長さにカットして使える
質量(g)
約35
寸法(mm×m)
300×2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30267065
PAX-P1
ポリエチレン
300
2000
3.5
10
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください