マルアイ
カラーパック 色込
(1件のレビュー)
便利なカラーセット。多様化する事務需要に対応。
色
薄水・グリーン・クリーム・ピンク・グレー
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
窓枠
なし
坪量(g)
80G
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30269034
PN-4コミ
1パック(50枚)
90×205
長4
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
30268614
PN-3コミ
1パック(25枚)
120×235
長3
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください