マルアイ
パックス エアーパッキン600
必要な長さにカットして使える
質量(g)
約70
寸法(mm×m)
600×2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30269418
PAX-P2
ポリエチレン
600
2
3.5
10
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください