IJ命名用紙 A4

IJ命名用紙 A4 - マルアイIJ命名用紙 A4 - マルアイ
(1件のレビュー)
仕様インクジェットプリンタ対応寸法(mm)210×297サイズA4紙厚(mm)約0.2坪量(g/m2)157内容量1パック(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30269479GP-メ11ピンク
480
429
472(税込)
当日出荷
30269497GP-メ12ブルー
480
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-26
用途: お七夜の命名書
その他業種

3枚入りの表記を見逃しており3つ注文してしまいました。(合計9枚に笑)
逆に言うとこの値段で3枚入りはコスパがいいかと!
プリンタ対応と書いていましたが、商品にはプリンタ専用とかいています。
間違えてもいいや!とおもってのびのび記入します笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする