マルアイ
レターセット ハーフトーンカラー
色
もも・クリーム・水・緑・グレー
セット内容
洋2封筒:5色×2枚、A5便箋:5色×10枚
寸法(mm)
148×210
サイズ
洋形2号・A5
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30269759
レ-HT
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください