曜日別特売

角8 給料袋 70G

角8 給料袋 70G - マルアイ
(4件のレビュー)
サイズ角8仕様古紙40%使用、テープ・のり:なし寸法(mm)119×197坪量(g/m2)70グリーン購入法適合内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30270328PK-キ187
890
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 給料
建設業・工事業

頼んで、直ぐに来ました。
丁度良い大きさで、使いやすいです。

2025-02-13
用途: 残り少なく成ったので購入しました
サカエリース株式会社サービス業

給料袋ですから1ヶ月のタイムカードの写しと賃金明細書を入れて本人に渡したいます。

対象商品 : 30270328
2023-02-11
用途: 給料袋に

紙の厚さ印刷がしっかりしてる封筒です
リピート
します。

対象商品 : 30270328
2021-12-28
用途: 従業員の給料袋
農・林・水産業

従業員の給料袋に使う為に購入しました。もともと印字もあるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする