マルアイ
長3ホワイト80gワンタッチ
サイズ
長3
仕様
テープ式ワンタッチ
寸法(mm)
120×235
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
窓枠
なし
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30270626
PNO-138W
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください