マルアイ
数珠セット
仕様
数珠の使い方しおり付き
材質
数珠:合成樹脂・人絹、数珠袋:レーヨン100%
寸法(cm)
数珠:約27、数珠袋:7.5×14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30270705
ジユ-S32PU
女性用 紫水晶風
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30270723
ジユ-S31G
男性用 雲ヒスイ風
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください