曜日別特売

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) - TOWA(東和コーポレーション)
(14件のレビュー)

裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。

材質
【編手】アクリル、ポリエステル
【コーティング】天然ゴム
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などオレンジ/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29820779PG-335-SS25
オープン
699
769(税込)
当日出荷
29820788PG-335-MM26
オープン
699
769(税込)
当日出荷
29820797PG-335-LL27
オープン
699
769(税込)
当日出荷
29820806PG-335-XLXL28
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東和の防寒用手袋!「 PowerGrab Thermo(パワーグラブ?サーモ)」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 積雪期の除雪作業に。
木工房 WEST HORSE

大変暖かく、機械の操作もしやすく、良い手袋でした。

1が参考にしています
対象商品 : 29820806
2024-02-18
用途: 農作業
鳥海 牧場農・林・水産業

暖かいしゴムが柔らかいのでそこそこ作業しやすいです。気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 29820788
2024-02-02
用途: 事務所内
鉱業

雪かき用に購入。風の強い日は指先が若干冷たいが
基本的に水がしみてこないのでそんなに気にならない。
裏起毛がふんわりあったかい。これで何年か使えたら最高。

1が参考にしています
対象商品 : 29820788
2024-01-25
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

指先までとても暖かく、手のひらは滑りにくいので、作業するのがやりやすいです。

対象商品 : 29820788
2023-12-23
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

寒い時期にこの商品は最適です。細かい作業には適していませんが、屋外の作業には良いと思います。

対象商品 : 29820806
2024-03-23
用途: 防寒手袋

防寒手袋としては問題ありませんが、背抜き部分が布ですので雨に濡れると使いものになりません。

1が参考にしています
対象商品 : 29820797
2023-01-21
用途: 屋外作業の防寒用
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 29820779
2023-01-30
用途: 荷物の仕分け作業
自動車・二輪車・自転車関連業

でかい
他社ではMサイズを使っていますが、この商品のMではぶかぶか。
防寒だからでしょうか。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする