曜日別特売

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W - TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W - TOWA(東和コーポレーション)
(4件のレビュー)

二重のライナー構造で保温性を向上したタイプです。
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ?加工」を施しています。
手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。

材質
【編手】アクリル、ポリエステル
【コーティング】天然ゴム
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などブラック/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29820885PG-348-XLXL26
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
29820858PG-348-SS23
オープン
取扱い終了
29820867PG-348-MM24
オープン
取扱い終了
29820876PG-348-LL25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29820876
2025-04-16
用途: 冷凍倉庫作業
運輸・通信業

ガッチリ掴めてストレス無し。
身長178で標準体型だが、人より手が大きく指が長いのでいつもグローブのサイズ選びに迷った経緯からご参考に。
単体で使うには手の甲はLサイズで丁度良いが、どうしても指間に隙間が出来て長さ不足は残る。単体使用よりもインナー手袋もするのを想定してLLも買って比べてみた。結果LLで程よいと感じたが、欲を言えばその間のサイズ感があれば理想でした。

1が参考にしています
対象商品 : 29820867
2024-02-20
用途: 雪かきに

雪かき用に買いました。軍手と違って浸みて来ませんし
温かく楽に雪かき出来ました。値段も安くおススメです。

対象商品 : 29820867
2024-01-13
用途: 除雪作業
農・林・水産業

価格が安い割には、思っていたよりも、暖かいし、防水性もあります。二個用意して、交互に、使用しています。

対象商品 : 29820876
2022-09-14
用途: 竹伐採作業
農・林・水産業

冬場の作業はこれが無いと仕事になりません。
厚みがあってあったかい上に、指を動かし易いのて重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする