LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形

LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※VB20-2301は、器具本体のみ、となります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
セット内容
光源
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50992946MVB2102/32N5-N81個-ライトユニット:DLU23205/N-N8、本体:VB20-1502LED-3200
23,300
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50992955MVB2101/32N5-N81個-ライトユニット:DLU23205/N-N8、本体:VB20-2301LED-3200
23,600
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
29079979MVB2101/08N5-N81セット5.9【本体品番】VB20-2301【ライトユニット品番】DLU20805/N-N8FL20×1灯相当-800
15,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29079954MVB2102/08N5-N81セット5.9【本体品番】VB20-1502【ライトユニット品番】DLU20805/N-N8FL20×1灯相当-800
15,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29079970MVB2102/16N5-N81セット10.8【本体品番】VB20-1502【ライトユニット品番】DLU21605/N-N8FHF16高出力×1灯相当-1600
19,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29079988MVB2101/16N5-N81セット10.8【本体品番】VB20-2301【ライトユニット品番】DLU21605/N-N8FHF16高出力×1灯相当-1600
19,600
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29822005MVB2101/32N4-N81セット20.5ライトユニット:DLU23204/N-N8、本体:VB20-2301FHF16高出力×2灯相当32003200
23,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
29822023MVB2101/08N4-N81セット5.9ライトユニット:DLU20804/N-N8、本体:VB20-2301FL20×1灯相当(器具)800800
12,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
29822014MVB2101/16N4-N81セット10.8ライトユニット:DLU21604/N-N8、本体:VB20-2301FHF16高出力×1灯相当(器具)16001600
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29822005MVB2101/32N4-N850992955MVB2101/32N5-N8MVB2101/32N4-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 HotaluX(ホタルクス) 50992955LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形HotaluX(ホタルクス)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29822023MVB2101/08N4-N829079979MVB2101/08N5-N8画像準備中LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形HotaluX(ホタルクス)1セット
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29079954
2024-06-23
用途: 顧客の店舗への取付
建設業・工事業

40Wのタイプと連結で使用したのですが、同じ商品シリーズなのにベース部品の色(白)が違っていて統一感が無い、あとライトバーも同じ色温度のはずなのに色が違っていて違和感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする