PACIFIC
スローブローヒューズ・SBFC-ES
使用温度範囲(℃)
-40~120
規格
ISO8820-4
定格電圧(V)
DC32以下
定格遮断容量(A)
1000
挿入力
44.1N以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜力
9.8~24.5N
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30330494
3384
80
【ハウジング】ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
30330485
3364
60
【ハウジング】イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください