Panasonic(パナソニック)
ハイビーム電球タイプ 75形相当
口金
E26
定格消費電力(W)
4.4
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
220
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.076
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
1400
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30882338
LDR4LWHB7
電球色相当
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
30882356
LDR4NWHB7
昼白色相当
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください