曜日別特売

可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 - ピカコーポレイション

現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)

最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
伸縮脚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31277874DXA-1076B-0.73~1.07685×895×20512.3340
168,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
地域運賃
31277883DXA-10B-0.73~1.07685×1685×15017.1340
226,600
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31277899DXA-13B-0.96~1.30745×1695×20518.6340
234,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31277908DXA-13BT-0.96~1.30790×1695×20521.6340
293,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31277847DXA-15B-1.05~1.48765×1695×20519.6430
247,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31277856DXA-15BT-1.05~1.48790×1695×20522.6430
308,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
31277865DXA-18BT-1.37~1.80850×1695×20525430
334,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56827325DXA-1076B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)0.73~1.07685×895×20512.3340
168,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする