マモリストカラーニット手甲

マモリストカラーニット手甲 - FUKUTOKU(福徳産業)
(4件のレビュー)

形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。

用途一般作業サイズフリー厚さ(mm)3長さ(cm)15全長(cm)15内容量1セット(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31277935#1740-3PNVY
オープン
699
769(税込)
当日出荷
31277917#1740-3Pアソート
オープン
取扱い終了
31277926#1740-3PBLK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31277917#1740-3P31277935#1740-3PNVY#1740-3P マモリストカラーニット手甲 FUKUTOKU(福徳産業) 31277935マモリストカラーニット手甲FUKUTOKU(福徳産業)1セット(3双)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31277935
2025-11-23
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

袖口が汚れるのでカバーに良いが、ゴムのほつれが早い
軍手並みの価格と量で有れば使い捨てで非常に良い

2025-11-05
用途: 塗装
その他業種

商品説明写真では3色なのに3色ではなく赤と紺の2色でした。
我慢して使います。

対象商品 : 31277926
2022-10-28
用途: 塗装業
建設業・工事業

長さとフィット感がとても丁度よく、愛用させて頂いてます。

2022-07-07
用途: 電気工事
田中電気

洗濯したら、どんどんほつれて全く使いものならない、こんな商品は売らないで欲しいです.お金を捨ててしまった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする