六角軸付 セミロング ソケット

六角軸付 セミロング ソケット - レモラ六角軸付 セミロング ソケット - レモラ六角軸付 セミロング ソケット - レモラ
(5件のレビュー)

充電インパクトドライバー、充電ドライバー、電動ドライバー、エアードライバー用
建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットに脱着に
作業性に優れたセミロング
サビに強いクロームメッキ仕上げ。

軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
310548182417017
オープン
729
802(税込)
当日出荷
310548362417119
オープン
769
846(税込)
当日出荷
310548542417221
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31054854
2022-05-16
用途: タイヤ交換
サービス業

まだ、使用していませんが、冬のタイヤ交換用として購入しました。
問題なく使用できると考えています。

対象商品 : 31054854
2021-03-08
用途: タイヤ交換に
建設業・工事業

安くても丈夫な造りです。タイヤ交換が楽になりました。

対象商品 : 31054854
2020-06-12
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

これを使用して、タイヤ交換しました。翌日、ユーザー車検。タイヤのことも含めて一発合格でした。もちろん、増し締めはしましたよ。

対象商品 : 31054836
2019-04-13
用途: クルマのタイヤ交換に最適
製造業

クルマのタイヤ交換に最適19mmと21mmの両方使いましたが国産メーカーはほぼ2つで全部まにあいますが、インパクトドライバーの力がなく緩みませんでしたが、ソケットが六角なので安心でした。(なめたりしない)長さもちょうどいいです。緩めてから作業がはかどりました。価格もいいですね。

対象商品 : 31054818
2019-09-20
用途: 製缶

いつも購入している信頼できる商品です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする