2×4用マイターボックス

2×4用マイターボックス - KENOH2×4用マイターボックス - KENOH
(1件のレビュー)

日曜大工の必需品!
2x4や1x4木材の角度切りに!
切断可能幅:約90×厚さ約40mm
90、45、22.5°の3パターン切断ができます

全長(mm)298質量(g)329切断能力(厚×幅)約40×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105492413819
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: ノコギリ作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

使っているのを見て、簡単便利でもっと早く入手すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする