KENOH
ミニ6ドライバーセット
ミニタイプのドライバー6本組セット。
内容:+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mmの計6本セット。
セット内容
+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mm
商品構成
セット品
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31055098
DM-6M
プラス、マイナス
約90+ホルダー付
PVC
82
なし
なし
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください