KENOH
差替スタビードライバー 105mm
ハンドル径(Φmm)
30
商品構成
単品
ビット寸法(mm)
(ドライバー)+No.2×-6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31055195
SDC-105
プラス
約105(ビット差込時)
30
(ハンドル)PP+TPR
(ドライバービット)クロームバナジウム鋼
65
なし
なし
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください