レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー

レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー - KENOHレッドG 溝付きウォーターポンププライヤー - KENOHレッドG 溝付きウォーターポンププライヤー - KENOHレッドG 溝付きウォーターポンププライヤー - KENOH
(4件のレビュー)

口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー
名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。
滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。

呼び寸法(mm)250全長(mm)255質量(g)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31055213250MM
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31055213
2020-07-07
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の安さで購入しましたが、しっかりしています。ただ、スライドさせるのに、とても固いので潤滑剤をつかっています。

対象商品 : 31055213
2020-01-07
用途: 重いです
建設業・工事業

重いから疲れます。有名メーカーの軽くて開きが軽くチェンジ出来る物の方が良いです。タマに使うだけなら良いですが、安いそれなりです。

対象商品 : 31055213
2019-07-05
用途: 自動車の修理
金融・保険業

価格の割にしっかりしたものでたいへん満足しています。

対象商品 : 31055213
2019-12-20
用途: DIY、車のメンテナンス
サービス業

値段の割にしっかりしていました。値段の高いものと比べて、使用・機能上の違いはあまりなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする