ミニ ラジオペンチ

ミニ ラジオペンチ - KENOHミニ ラジオペンチ - KENOHミニ ラジオペンチ - KENOH
(4件のレビュー)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。

用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)125質量(g)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105525624018
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

持ち歩き用として利用しています、機能的も問題なく使用できます。コンパクトでいい。

対象商品 : 31055256
2022-03-05
用途: 携帯用の工具として

ツーリングの際の携帯用工具として購入しました。300円台という非常にお安い価格ですが、造りはしっかりしています。

対象商品 : 31055256
2021-06-23
用途: 軽作業用
医療・福祉・介護関連業

女性の手でも扱いやすい小さいサイズのものが欲しかったのですが、まさにピッタリです。価格も安くて助かりました。

対象商品 : 31055256
2019-04-11
用途: 針金の細工
医療・福祉・介護関連業

使いやすかった!!あと、対応が早くてすぐ届いた!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする