ミニ 丸口ペンチ

ミニ 丸口ペンチ - KENOHミニ 丸口ペンチ - KENOHミニ 丸口ペンチ - KENOH
(6件のレビュー)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。丸い口でつかむモノを傷付けません。

用途ホビー用・ご家庭用に。アクセサリー作りになどに。全長(mm)125質量(g)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105533524023
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31055335
2025-12-24
用途: 第二種電気工事士の技能試験に使用
その他業種

第二種電気工事士の技能試験に必ず出るランプレセプタクル。これに接続するために被覆電線を「輪作り」にする際に使用しました。
綺麗に作れるものの、時間がかかりすぎる難点があります。
見栄えを重視する業務用としてなら使えるかも。

対象商品 : 31055335
2025-06-12
用途: 工作で金具をつける用に
サービス業

二つ買いました。慣れるまでは滑ったりしますが、お手頃価格で買って良かったです。愛用してます。

2025-02-05
用途: 釣り具(釣り餌の固定具)の作成に使用しました。
西内科クリニック医療・福祉・介護関連業

金属の細線を綺麗なカーブで折り曲げることが出来てとても満足しています。釣り餌の固定具を作成するのに使用しました。エビ餌を固定する:「エビずれん」のようなものの自作。

対象商品 : 31055335
2024-06-10
用途: ピット作業で使用

先の華奢なサークリッププライヤーに比べて頑丈で 乗用車のブレーキマスター分解時に助かっています これを使い出してからクリップを飛ばすことが激減です

対象商品 : 31055335
2024-03-30
用途: アクセサリー作りに。
製造業

先端でしっかり掴めるので、アクセサリー作りにとても重宝してます。グリップも持ちやすいです。

対象商品 : 31055335
2020-07-17
用途: アクセサリー作

握り具合も良くしっかりとした作り。
丸めもきれいにできた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする