ミニ 平ラジオペンチ

ミニ 平ラジオペンチ - KENOHミニ 平ラジオペンチ - KENOH
(8件のレビュー)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。

用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)125質量(g)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105535324031
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ちょっとした金属加工
製造業

バネは外れるし、グリップの根本が折れるし、錆も酷い
安物買いの銭失い

対象商品 : 31055353
2024-05-27
用途: 自動車メンテナンスに

以前に使用の物が破損したので代替えとして 安い割にはガタもなく 先端の合わせの精度も高く良い が、握りの樹脂カバーが太いのと先があと10mm長ければよかった

対象商品 : 31055353
2023-10-13
用途: 接着剤で接着する部分の圧着
教育・研究機関

挟む部分が平面であるため、圧着するものを傷つけない。グリップ部分が動きやすいが、安価である。

対象商品 : 31055353
2023-05-22
用途: アクセサリーの修理
医療・福祉・介護関連業

安価であったため、今までに計4本購入。そのうち2本が強く握った際にグリップの根元からポキッと折れてしまいました。折れた個所は、ちょうどグリップの1番細い部分で、尚且つバネ用の穴加工がしてあったため、さすがにこれでは折れると感じました。

対象商品 : 31055353
2022-08-24
用途: 機器設置加工
サービス業

機器設置加工にこれから利用します。良ければ他のシリーズも検討します。

対象商品 : 31055353
2022-05-11
用途: 自動車整備、ハーネスのクリップ外し
自動車・二輪車・自転車関連業

先にギザが無いのでクリップのツメにキズが付きにくく、抜く時も抵抗が少なくて良い。

対象商品 : 31055353
2021-03-30
用途: メガネ留め
Hanamatsu.mu卸売・小売業

おもったより先端が細くなくアクセサリー作りにはてきしてませんでした

1が参考にしています
対象商品 : 31055353
2020-07-17
用途: アクセサリー作り

先細だと思って購入したが、分厚く細かい作業ではなかった。
握り具合はよかった。挟むのも問題なく良い商品なのだが当方の使用目的に合わなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする