曜日別特売

ブラックG 万能ラジオペンチ

ブラックG 万能ラジオペンチ - KENOH
(2件のレビュー)

多種な作業が可能なマルチラジオペンチ
「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能
握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。

呼び寸法(mm)150全長(mm)165質量(g)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105543924067
オープン
538
592(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-27
用途: バイク整備作業
製造業

とにかく価格が安いので、先端加工して専用工具として使用しております。多少さびやすいので、オイル塗布しての保存がおすすめです。

対象商品 : 31055439
2019-04-21
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ感も良く、便利に使用する事が出来ました~。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする