曜日別特売

ミニ ペンチ

ミニ ペンチ - KENOHミニ ペンチ - KENOHミニ ペンチ - KENOH
(3件のレビュー)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能

用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)120質量(g)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105547524033
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31055475
2023-07-03
用途: バイクの車載道具として
サービス業

バイクに積んで使う予定ですが、とても小さく車載道具としては最高です。

対象商品 : 31055475
2021-12-20
用途: 細い針金の細工のため

バネがついていて開閉が楽。グリップも太めのゴム風で握りやすく使いやすい。価格は安いが金属部分も粗悪ではなく期待以上でした。

対象商品 : 31055475
2022-12-11
用途: 自動車の整備作業に使用
その他業種

主にホースクランプの爪を掴むのにコンパクトなサイズのペンチが欲しくて購入した。バネによる開度が足らなかったため、最大まで手で強制的に開いたら、かなり開くことが分かった。しかし、小さなバネがこぼれ落ちた。バネは2箇所の穴にはめてあるだけので要注意。グリップ部はしっかりとした作りで握りやすい。切断能力は、サイズと値段的にこんなものだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする