曜日別特売

ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm

ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm - KENOHソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm - KENOHソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm - KENOH

スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC
丈夫なブローケース
ソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)
スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)
ブローケース。

セット商品数40差込角(mm)6.35、9.5全長(mm)315質量(g)1600ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"内容量1セット(40点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105573724131
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする