工具セット コンパクトツール

工具セット コンパクトツール - KENOH工具セット コンパクトツール - KENOH
(3件のレビュー)

ソケットとドライバービット中心のソケットレンチセット(6.35mm)
収納に邪魔にならないコンパクトなケースに多サイズのビットを装備。
ケースは吊り下げも可能。底部には滑り止め樹脂付き。

セット内容
ラチェットハンドル(ゴムグリップ付)6.35mm角
ソケット6.35mm角:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
ビット用フォルダー、六角軸ビット用アダプター(ロング)
ドライバービット:+No.0, +No.1, +No.2, +No.3, -4mm, -5mm, -6mm, -7mm
ヘクスローブビット:T-10, T-15,T-20
セット商品数23全長(mm)168質量(g)380内容量1セット(23点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31055755CT-23
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31055755
2024-02-22
用途: この値段はすごい!

先端ビットがいっぱい余っているので、六角軸ビット用アダプターとかレンチ本体とかを探すが、結局このセットを買うのが一番安い(笑)。趣味の自転車部屋に買い足しです。

対象商品 : 31055755
2023-01-07
用途: 家の家具修理
木工房矢嶌製造業

家の中に常備して置く工具として使用しています。コンパクトにケースに入っているので、保管するには都合が良く、狭い所の作業にも対応出来るタイプですので、家庭常備用意は向いていると思います。 難点は、ケースの蓋が開けにくい。しかし、子供のいたずら防止には効果あり。

対象商品 : 31055755
2021-06-08
用途: 電気工事
有限会社 菅原電気工業電気・ガス・熱供給・水道業

安価な物なので仕方ないが、開封後すぐケース留具が割れた。開封時の注意書きを大きく書いて欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする