曜日別特売

ラチェットハンドル 9.5mm

ラチェットハンドル 9.5mm - KENOHラチェットハンドル 9.5mm - KENOH
(1件のレビュー)

鏡面磨きで仕上げたベーシックな丸形ラチェットハンドル
頭部のプッシュ操作でソケットを素早く脱着可能!

差込角(mm)9.5 (3/8")全長(mm)200材質クロームバナジウム鋼質量(g)340最大トルク(N・m)196ヘッド径(Φmm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105577324154
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31055773
2019-10-29
用途: 車のメンテナンス

以前は安いラチェットを使っていたのですが、動きが固くなり本品を購入した。もっと早く購入したらよかったと思うくらい使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする