木工用のみ グリップ付

木工用のみ グリップ付 - SUN UP木工用のみ グリップ付 - SUN UP
(2件のレビュー)

木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。
木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。
柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。
グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。

全長(mm)205セット内容9mm、15mm、24mm質量(g)477内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105614811599
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31056148
2023-02-08
用途: 木工作業
サービス業

握りやすいグリップがいいです。刃のきれももんだいありません。

対象商品 : 31056148
2020-05-07
用途: 玄関風除室の日曜大工
医療・福祉・介護関連業

作業には支障がなく使わせていただきました。
三種類あり。便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする